- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- グリスニップル ロングのおすすめ人気ランキング
グリスニップル ロングのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新112件の「グリスニップル ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧ロングニップル」、「ロングニップル 寸法」、「グリスニップル延長」などの商品も取り扱っております。
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
BeHAUS延長ニップル ブッシュ 同径
管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径R1/4×Rc1/4
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとねじの接続形状延長継手ブッシュ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。タイプB型(67.5°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状延長継手材質SUS316質量(g)3.4穴径(Φmm)2.5ねじM5×0.8六角対辺(mm)7有効断面積(mm2)4.0
1袋(10個)
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
シフトノブ用同径延長アダプター50L_新登場!!
シフトノブをちょっと延長したいときに最適!!
用途内装パーツ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
グリス注入用ニップルです。
角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14.0常用圧力(MPa)34.5材質(外筒)NBRゴム/PVC系材質(金具):炭素鋼(SUM23)危険物の類別非危険物材質(内層)NBRゴム
材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用種別ハイドロリックニップル用常用圧力(MPa)(マイクロホース)21危険物の類別非危険物
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR